Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung V-TEC L PG13 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung V-TEC L PG13 MS
Kabelverschraubung V-TEC L PG13 MS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35920738
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2085755
EAN/GTIN:
     4012195840916
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg13,5 ip68

Kabelverschraubung V-TEC L PG13 MS

Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche mit langem PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Klemmeinsatz aus Polyamid. Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk. Am Anschlussgewinde vormontierter O-Ring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..12 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 8,38*
50
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 11,25*
50
€ 5,95*
ab € 10,36731*
€ 11,87731*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 11,2797*
€ 12,7997*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 11,9066*
€ 13,5266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,5266*
€ 16,09665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,9066*
€ 14,16885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 676,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085747
ab € 5,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085763
ab € 6,35*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085771
ab € 8,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085798
ab € 16,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085836
ab € 67,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085739
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.