Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,6x200 blau T50R-ETFE-BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 201x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 201x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 201x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 201x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 201x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 201x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 201x4,7 mm, E/TFE, blau
Artikel-Nr.:
     6012-35946144
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00732
EAN/GTIN:
     4944387133417
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau

Kabelbinder 4,6x200 blau T50R-ETFE-BU

Hohe chemische Beständigkeit. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen. Hohe Temperaturbeständigkeit. Nicht hygroskopisch. Kabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen insbesondere, wenn eine hohe chemische Beständigkeit gefordert ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
202 mm
Banddicke:
1,5 mm
Bündeldurchmesser:
50..5 mm
Min. Haltekraft:
222,3 N
Betriebstemperatur:
-80..170 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9976*
€ 1,2976*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1304*
€ 1,4188*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,09195*
€ 1,42195*
6 Tage
1800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,1479*
€ 1,4309*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1782*
€ 1,5082*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5082*
€ 1,79476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4082*
€ 1,67576
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1782*
€ 1,40206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 150,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-10905
ab € 0,4386*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 250,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
Zubehör
HellermannTyton
151-28219
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.