Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900 M6 18-21 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35975108
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1383132
EAN/GTIN:
     4012195121459
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900 M6 18-21 G

Mit Gewinde M6.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18..21 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 1,60248*
€ 1,98248*
9 Tage
124
50
€ 6,99*
ab € 2,3045*
€ 2,8145*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,3455*
€ 2,8555*
50
€ 4,80*
ab € 2,37*
€ 2,88*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,5544*
€ 3,1044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1044*
€ 3,69424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0244*
€ 3,59904
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8644*
€ 3,40864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7844*
€ 3,31344
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,5544*
€ 3,03974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 155,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383116
ab € 78,6505*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383167
ab € 79,244*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383310
ab € 2,57717*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383418
ab € 2,7407*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383361
ab € 47,3296*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383426
ab € 52,3512*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383485
ab € 81,2834*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383507
ab € 72,9836*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383094
ab € 1,55475*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383213
ab € 1,87127*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383299
ab € 2,22739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.