Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdstück 08800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdstück 08800
Erdstück 08800
Artikel-Nr.:
     6012-38758520
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2221400
EAN/GTIN:
     4018242085163
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Erdstück 08800

Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt. Zur Montage der Leuchte im Erdreich. Inklusive Leuchtenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Höhe:
500 mm
Durchmesser:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 54,67*
€ 71,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,92*
€ 176,55*
Frei Haus
ab € 152,99*
€ 187,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 160,03*
€ 194,49*
€ 5,95*
ab € 169,12*
€ 206,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.