Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiTask-Lichtschranke WTT280L-2N1536


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-38986102
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6048068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

MultiTask-Lichtschranke WTT280L-2N1536

MultiTask-Lichtschranken, PowerProx, WTT280L-2N1536, Unterproduktfamilie: WTT280L-2 Long Range, Schaltabstand max.: 200 mm ... 4.000 mm, 200 mm ... 3.000 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Lichtlaufzeit, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 5-adrig, 2 m, Analogausgang: -, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
4000 mm
Max. Schaltabstand:
4000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
23,5 mm
Höhe des Sensors:
76 mm
Länge des Sensors:
55,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,94*
€ 251,98*
Frei Haus
ab € 217,82*
€ 267,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 218,78*
€ 269,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,30*
€ 320,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,65*
€ 310,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.