Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 125A AC 500V 50kA FUSE #125D200Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON Sicherungseinsatz Nsp. 125D200Q 125A AC 500V D5 56x46 gR DIN superflink
EATON Sicherungseinsatz Nsp. 125D200Q 125A AC 500V D5 56x46 gR DIN superflink
Artikel-Nr.:
     6012-40263049
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     125D200Q
EAN/GTIN:
     5027590429733
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Schraubsicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 125A AC 500V 50kA FUSE #125D200Q

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, superflink, Flasche, für Sicherungsunterteil R2, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA
Weitere Informationen:
Baugröße:
DV
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
gelb
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 21,00*
10
Frei Haus
ab € 17,133*
€ 21,033*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 17,831*
€ 21,951*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 19,28*
€ 23,64*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,77*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,951*
€ 26,12169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,221*
€ 25,25299
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,831*
€ 21,21889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 219,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.