Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 SICHERUNG125A-DV500V-TYP-DZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7741168
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     125D200Q
EAN/GTIN:
     5027590429733
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Schraubsicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, superflink, Flasche, für Sicherungsunterteil R2, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA Bemessungsstrom: 125 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: flink (F), Farbcode: gelb, Baugröße: DV, Betriebsklasse: gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SICHERUNG125A-DV500V-TYP-DZ
Ident Code:
125D200Q
Weitere Suchbegriffe: diazed dv, d-sicherung, nh-sicherung eaton, NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 20,26*
10
Frei Haus
ab € 16,516*
€ 20,286*
10
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 21,14*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 18,74*
€ 22,70*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 20,57*
€ 24,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 227,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.