Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Raumtemperaturegler Installationsbus KNX TR/U.3.1-CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Touch-Raumtemperaturegler Installationsbus KNX TR/U.3.1-CG
Touch-Raumtemperaturegler Installationsbus KNX TR/U.3.1-CG
Artikel-Nr.:
     6012-41076731
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006300A1595
EAN/GTIN:
     4011395231340
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler

Touch-Raumtemperaturegler Installationsbus KNX TR/U.3.1-CG

Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,97*
€ 262,27*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 233,59*
€ 262,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 233,37*
€ 264,85*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 277,52*
€ 313,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,24*
€ 321,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,79*
€ 313,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,57*
€ 305,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,16*
€ 302,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,37*
€ 277,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.