Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Raumtemperaturegler, Busch-In stallationsbus KNX, Busch-tacteo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5396579
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     TR/U.3.1-CG
EAN/GTIN:
     4011395231340
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit integrierter Näherungsfunktion. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von 6164/10, 6164/11 in Verbindung mit KNX-Heizungsaktoren, handelsüblichen Stellantrieben oder analogen Stellantrieben (Stetigregler). Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Farbe: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Display: true, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Werkstoff: Glas, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, Manuelle Sollwertverstellung: true, Parallel-Betrieb möglich: false, Präsenztaster: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Vor-Ort Bedienung: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Klasse des Temperaturreglers: I, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Sensor extern: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
TR/U.3.1-CG
Ident Code:
2CKA006300A1595
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,97*
€ 262,27*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 233,59*
€ 262,83*
Frei Haus
ab € 233,37*
€ 264,85*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 277,52*
€ 313,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,24*
€ 321,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,33*
€ 372,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,54*
€ 371,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,19*
€ 359,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,71*
€ 359,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,52*
€ 330,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.