Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter LS-S11-230AFT-ZBZ/X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter LS-S11-230AFT-ZBZ/X
Artikel-Nr.:
     6012B-41855548
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106827
EAN/GTIN:
     4015081065875

Sicherheitsschalter LS-S11-230AFT-ZBZ/X

Positionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Typkenner: LS ZBZ/X, Sortiment: Basisgeräte mit Federkraftverriegelung (Ruhestromprinzip), Schutzart: IP65, Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -25 - +40 °C, Beschreibung: mit Verriegelungsüberwachung, mit Hilfsentriegelung, Überwachung der Türstellung: permanent, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb: Us= 230 V 50/60 Hz V, Gehäuse: Kunststoff, Anschlussart: Schraubklemme, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
60 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
173 mm
Länge des Sensors:
39 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,8 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106832
ab € 17,98*
Zubehör
Eaton
106833
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
106834
ab € 15,03*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,71*
Zubehör
Eaton
106836 LS-XSD-ZBZ
ab € 5,67*
Zubehör
Eaton
106837
ab € 8,95*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,74*
Zubehör
Eaton
106835
€ 20,442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.