Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Konverter Digital>Stereo MARMITEK ConnectDA21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marmitek Connect DA21 Schwarz
Marmitek Connect DA21 Schwarz
Marmitek Connect DA21 Schwarz
Marmitek Connect DA21 Schwarz
Marmitek Connect DA21 Schwarz
Marmitek Connect DA21 Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-43287941
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008127
EAN/GTIN:
     8718164531279
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink

Audio-Konverter Digital>Stereo MARMITEK ConnectDA21

Digital zu Stereo Audio Konverter, wandelt ein digitales Toslink- oder Koaxial-Signal zu einem links/rechts Stereosignal um, Audio-Eingänge: 1x optisch (Toslink), 1x koaxial (S/PDIF, Cinch/RCA), Audio-Ausgang: 2x Cinch/RCA, Abtastfrequenzen: 16 oder 24 Bit, 8, 32, 44,1, 48, 96, 176,4 und 192 kHz, Signal-Rausch-Verhältnis: > 100 dB, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz, Stromversorgung: Netzteil 100-240 V AC/50-60 Hz, 5 V DC/600 mA, energiesparend, Maße: 80x51x23 mm, Lieferumfang: 1x Marmitek Connect DA21, 1x energiesparendes Netzteil, 1x Stereo-Cinch-Kabel und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,18*
€ 30,42*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,19*
€ 30,46*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 29,35*
€ 30,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,06*
€ 31,35*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,24*
€ 32,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08129
ab € 23,32*
Zubehör
Marmitek
08084
ab € 225,68*
Zubehör
Marmitek
08091
ab € 24,89*
Zubehör
Marmitek
08068
ab € 31,14*
Zubehör
Marmitek
08140
ab € 83,29*
Zubehör
Marmitek
08142
ab € 38,49*
Zubehör
Marmitek
08144
ab € 10,41*
Zubehör
Marmitek
08145
ab € 7,63*
Zubehör
Marmitek
08903
ab € 18,98*
Zubehör
Marmitek
08900
ab € 31,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.