Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Set 20-teilig 05136073001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm, 20-teilig
Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm, 20-teilig
Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm, 20-teilig
Artikel-Nr.:
     6012B-43769551
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136073001
EAN/GTIN:
     4013288228376
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel-Satz

Drehmomentschlüssel Set 20-teilig 05136073001

Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
8
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
4
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
4
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
19
Mit Knarre:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Verpackung:
Tasche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 221,72*
€ 243,86*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 217,92*
€ 257,16*
1
€ 6,78*
ab € 227,14*
€ 265,30*
1
€ 4,90*
ab € 261,64*
€ 306,46*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 270,23*
€ 313,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,43*
€ 369,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,86*
€ 349,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,23*
€ 321,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.