| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5959049 Herst.-Nr.: 05136073001 EAN/GTIN: 4013288228376 |
| |
|
| | |
| Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm, 20-tlg. 1x Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkantantrieb, 2-12 Nm: 1/4" x 2-12 Nm 8x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 5,5x23 mm, 11x23 mm 4x 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion: TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm 5x 8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 8x28 mm 1x Belt A (Textilgurt), 9-tlg., unbestückt: 39 x 238 mm 1x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4": 1/4" x 75 mm 1x Klettstreifen 240: 240 x 50 mm 20-tlg.es Set in robuster textiler Box, speziell für Anwendungen im SHK-Bereich. 1 Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkantantrieb, 2-12 Nm, mit Überrutschmechanik. Nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, so dass das Aufbringen eines zu hohen Drehmomentes ausgeschlossen ist. Einstellbereich von 2 bis 12 Nm für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes: Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Mit Torque Lock Funktion zur Nutzung als Standardknarre ohne Drehmomentfunktion. Kann somit auch für Drehwinkel-Anwendungen genutzt werden. Max. Bruchdrehmoment des ¼" Vierkant gemäß DIN 3122. Der Rückholwinkel beträgt nur 5°, so dass die Knarre auch in engen Arbeitssituationen eingesetzt werden kann. Enthalten sind: Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm, 8 Nüsse mit 1/4" Antrieb, 9 Bit-Nüsse (Innensechskant, TORX) mit 1/4" Antrieb, 1 kurze Verlängerung. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüsselsatz, Drehmometer Satz, drehmomentschlüssel ¼" 2-12nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, Wera, Safe-Torque, A, 1, SHK, Set |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 218,49* | € 261,97* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 264,23* | € 313,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,14* | € 313,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,72* | € 316,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 272,18* | € 319,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|