| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48968194 Herst.-Nr.: 1080231 EAN/GTIN: 4047084373008 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranke GTE6-P6231 Miniatur-Lichtschranken, G6, GTE6-P6231, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: = 900 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Energetisch, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 300 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: ABS/PC, Einstellung: Potentiometer Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 760 mm | Max. Schaltabstand: | 900 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 12 mm | Höhe des Sensors: | 31,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,72* | € 82,34* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,69* | € 83,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,72* | € 85,85* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 68,37* | € 89,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 94,39* | € 116,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|