Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen DN-BLIND-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindstopfen DN-BLIND-SW
Blindstopfen DN-BLIND-SW
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     6012B-49000907
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-BLIND-SW
EAN/GTIN:
     4016032326878
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel

Blindstopfen DN-BLIND-SW

Blindplatte für modulare Patch Panel Farbe schwarz RAL 9005 Die DIGITUS® Snap-In Adapter für Patch Panel bieten Ihnen die einfachste Lösung um leere Felder Ihres Patch Panels zu erweitern oder abzudecken. Durch Einsatz von Blindstopfen können Sie Felder, welche nicht in Gebrauch sind, innerhalb von Sekunden abdecken und somit vor Schäden und Schmutz bewahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Ausführung:
Blindstopfen
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,203*
1 Tag
2796
7
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,219*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,142*
€ 0,235*
1
€ 6,78*
ab € 0,16*
€ 0,26*
1
€ 3,50*
ab € 9,34*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.