Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-BLIND-SW Patch-Panel Abdeckung Schwarz (RAL 9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S035362
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-BLIND-SW
EAN/GTIN:
     4016032326878
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Die DIGITUS® Snap-In Adapter für Patch Panel bieten Ihnen die einfachste Lösung um leere Felder Ihres Patch Panels zu erweitern oder abzudecken. Durch Einsatz von Blindstopfen können Sie Felder, welche nicht in Gebrauch sind, innerhalb von Sekunden abdecken und somit vor Schäden und Schmutz bewahren. Die LC oder ST Keystone Rahmen haben einen jeweils für LC oder ST Stecker passende Aufnahme und sind dafür hervorragend geeignet um die Verkabelungen Ihres Patch Panels zu optimieren. Alle DIGITUS® Snap-In Adapter sind in den Farben Grau und Schwarz erhältlich.
Features:
Snap-in Montage in Leerfeldern
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
20 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
14 mm
Anschlusstechnik:
Keystone Modul
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Produkt-Art:
Patch-Panel Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, digitus patchpanel, blindstopfen, Digitus
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,202*
1 Tag
2666
7
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,213*
1
€ 3,90*
ab € 0,142*
€ 0,23*
1
€ 6,78*
ab € 0,16*
€ 0,25*
6 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,78*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.