Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 50 LT SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-49369223
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061510
EAN/GTIN:
     4007685024471
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung m50 polyam...
kabelverschraubung
kabelverschraubung m50

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 50 LT SG

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
61 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21..35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,46*
ab € 4,6175*
€ 6,8575*
18 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 4,6377*
€ 6,8877*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 4,9933*
€ 7,3933*
Lager 6012
4
€ 3,90*
ab € 5,2375*
€ 7,7175*
4
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 9,795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,7175*
€ 9,18383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3875*
€ 8,79113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9575*
€ 8,27943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6675*
€ 7,93433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2475*
€ 7,43453
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,2375*
€ 6,23263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 30,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10061500
ab € 3,091*
Ähnlich
Wiska
59911973K
ab € 0,78*
Ähnlich
Wiska
59911980K
ab € 0,93*
Ähnlich
Wiska
59911987K
ab € 1,18*
Ähnlich
Wiska
59911994K
ab € 1,52*
Ähnlich
Wiska
59912001K
ab € 2,56*
Ähnlich
Wiska
59912008K
ab € 5,62*
Ähnlich
Wiska
59912015K
ab € 8,26*
Ähnlich
Wiska
59912022K
ab € 11,99*
Ähnlich
Wiska
10061917
ab € 0,4382*
Ähnlich
Wiska
10061957
ab € 0,508*
Ähnlich
Wiska
10061121
ab € 0,6753*
Ähnlich
Wiska
10061463
ab € 0,8882*
Ähnlich
Wiska
10061491
ab € 1,4264*
Ähnlich
Wiska
10061644
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.