Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutz mit Zusatz 4p 440V 63A 0,3A Selbstt Unterbrechungsfreie Prüfung REG DRCCB5ST063-4/0,3-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
Artikel-Nr.:
     262-D848H92
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09442502
EAN/GTIN:
     4014712238336
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutz mit Zusatz 4p 440V 63A 0,3A Selbstt Unterbrechungsfreie Prüfung REG DRCCB5ST063-4/0,3-A
Weitere Informationen:
Baugröße nach DIN 43880:
7
Bemessungsabschaltvermögen:
0.63 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
63 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230.4 V
Bemessungsstrom:
63 A
Breite in Teilungseinheiten:
7
Einbautiefe:
66.1 mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Zusatzeinrichtungen integriert:
Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter
Zusatzeinrichtungen werksseitig angebaut:
Unterbrechungsfreie Prüfung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 451,92*
€ 525,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 442,61*
€ 526,18*
Frei Haus
ab € 458,89*
€ 530,76*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 462,24*
€ 535,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 604,53*
€ 695,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,69*
€ 827,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,15*
€ 820,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,16*
€ 770,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,04*
€ 742,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,53*
€ 719,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09200060
ab € 118,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.