Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 4-polig 31169104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 31169104 Anschlussblock Schwarz
METZ CONNECT 31169104 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-50857647
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31169104
EAN/GTIN:
     4250184176831
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
anschlussklemmen 4pol

Anschlussklemme 4-polig 31169104

Schraubklemme, steckbar, Rastermaß 3,5mm , Anschlußrichtung 0°, Drahtschutz, Farbe schwarz, Drahteinführung auf der nicht kodierbaren Seite parallel zur Steckrichtung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Weitere Suchbegriffe: anschlussklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,0949*
€ 1,3849*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 1,10556*
€ 1,39556*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,364*
€ 1,7276*
2 Tage
2520
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 4,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,39556*
€ 1,66072
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10556*
€ 1,31562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.395,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
31182104
ab € 0,483*
Zubehör
Metz Connect
31183104
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.