Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenbarriere BAR-ANT-N-N-EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenbarriere BAR-ANT-N-N-EX
Antennenbarriere BAR-ANT-N-N-EX
Artikel-Nr.:
     6012B-51350890
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702198
EAN/GTIN:
     4055626033730

Antennenbarriere BAR-ANT-N-N-EX

Antennenbarriere für die Schaltschrankdurchführung, Zündschutzart: Ex i, Schutzart: IP65, Installation Barriere: Zone 2 / 22, Installation Antenne: im Staub- und Gas-Ex-Bereich, Frequenzbereich: 0,3 GHz ... 6 GHz, Anschluss: 2 x N (female), ATEX-, EAC Ex- und IECEx-Zulassung
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,88*
€ 183,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 179,45*
€ 183,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 184,41*
€ 188,90*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,51*
€ 197,99*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,36*
€ 202,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701186
ab € 179,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2702136
ab € 188,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2702137
ab € 201,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2885919
ab € 165,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2702140
ab € 53,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2867649
ab € 98,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2867652
ab € 132,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2867665
ab € 214,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2885634
ab € 321,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2903263
ab € 39,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2903264
ab € 41,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2903265
ab € 47,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2903266
ab € 52,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2901540
ab € 618,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2901541
ab € 369,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.