Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP touch 10 LAN / WLAN H8237-4B-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP touch 10 LAN / WLAN H8237-4B-03
IP touch 10 LAN / WLAN H8237-4B-03
Artikel-Nr.:
     6012B-52667989
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA130050B0058
EAN/GTIN:
     6955891816558
Suchbegriffe:
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat
KNX Raumtemperaturregler
KNX-Raumthermostat

IP touch 10 LAN / WLAN H8237-4B-03

Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX. Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE. Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Installationstechnik:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 754,76*
€ 865,18*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 793,26*
€ 909,35*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 806,37*
€ 918,37*
Frei Haus
ab € 808,54*
€ 924,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 818,88*
€ 933,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,71*
€ 1.111,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,17*
€ 1.100,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,96*
€ 1.051,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,07*
€ 1.019,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,88*
€ 974,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2TMA130160W0029
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.