Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck f.LF/FB60150 M 5522 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55945969
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M55227035
EAN/GTIN:
     4012740137393
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck f.LF/FB60150 M 5522 lgr

Außeneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150mm lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,75*
€ 28,37*
€ 5,46*
ab € 21,15*
€ 29,05*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,16*
€ 30,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,48*
€ 30,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,06*
€ 32,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,55*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 16,76*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,11*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 21,94*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,14*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,13*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 137,54*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 25,81*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 25,67*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,05*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,07*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 4,89*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,37*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,58*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.