Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 3000K 13622163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-56154777
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13622163
EAN/GTIN:
     4251433939931
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 3000K 13622163

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 6.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 887,45*
€ 973,81*
Frei Haus
ab € 915,29*
€ 1.007,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 924,76*
€ 1.017,31*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.002,11*
€ 1.101,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,31*
€ 1.210,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,61*
€ 1.205,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,00*
€ 1.175,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,63*
€ 1.149,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,76*
€ 1.100,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662173
ab € 890,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662183
ab € 886,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662164
ab € 883,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662174
ab € 887,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624183
ab € 1.263,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623183
ab € 925,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625173
ab € 361,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625183
ab € 362,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 930,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623184
ab € 923,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624164
ab € 1.271,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625164
ab € 360,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625174
ab € 362,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642184
ab € 1.074,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.