Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführung M40x1,5 GHG 960 1955 R0026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführung M40x1,5 GHG 960 1955 R0026
Leitungseinführung M40x1,5 GHG 960 1955 R0026
Artikel-Nr.:
     6012B-56505623
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0026
EAN/GTIN:
     4250217429453
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
pvc kabelverschraubung m40
ceag leitungseinführung

Leitungseinführung M40x1,5 GHG 960 1955 R0026

Ex-e Kabelverschraubung
Größe: M40
Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1bar)
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +70°C
Klemmbereich: 17mm bis 28mm
Gewindelänge: 15mm
Material: Polyamid
Bestelleinheit: 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
50,6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19..28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 12,89*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,39*
€ 13,40*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,76*
€ 13,89*
1
€ 5,46*
ab € 9,99*
€ 14,03*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,32*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.