Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter 125A,3p,NOT-AUS GHG 265 0010 R0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter 125A,3p,NOT-AUS GHG 265 0010 R0002
Sicherheitsschalter 125A,3p,NOT-AUS GHG 265 0010 R0002
Artikel-Nr.:
     6012B-56505750
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG2650010R0002
EAN/GTIN:
     4250217437526
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Hauptschalter

Sicherheitsschalter 125A,3p,NOT-AUS GHG 265 0010 R0002

Produkt: Ex-Sicherheitsschalter Not-Aus
Strombereich: 125A
Einsatzbereich: Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22
Ausführung: 3-polig
Hilfskontakte: 1x Schliesser & 1x Öffner
Leitungseinführungen: 2x M63, 1x M25
Material: Polyamid
Schutzart: IP66 (EN 60529)
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Frequenz: 50Hz/60Hz
Anschlussklemmen: 1x 50mm² bis 1x 70mm² (Hauptkontakt), 2x 4mm² (Hilfskontakt)
Abschließvorrichtung: 3-fach in AUS-Stellung
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.803,99*
€ 2.935,64*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.801,23*
€ 2.936,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.827,77*
€ 2.963,79*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.844,97*
€ 3.058,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.152,85*
€ 3.281,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.963,79*
€ 3.526,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.929,46*
€ 3.486,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.860,79*
€ 3.404,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.837,91*
€ 3.377,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.827,77*
€ 3.365,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.