Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Sicherheitsschalter 125 A, Notau 3-polig, Hilfskontakt: 2S, 2 x M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6913355
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG2650010R0002
EAN/GTIN:
     4250217437526
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Hauptschalter
Produkt: Ex-Sicherheitsschalter Not-Aus; Strombereich: 125A; Einsatzbereich: Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22; Ausführung: 3-polig; Hilfskontakte: 1x Schliesser & 1x Öffner; Leitungseinführungen: 2x M63, 1x M25; Material: Polyamid; Schutzart: IP66 (EN 60529); Schutzklasse: I; Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C; Frequenz: 50Hz/60Hz; Anschlussklemmen: 1x 50mm² bis 1x 70mm² (Hauptkontakt), 2x 4mm² (Hilfskontakt); Abschließvorrichtung: 3-fach in AUS-Stellung; Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 50 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsdauerstrom Iu: 125 A, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 10 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: true, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: true, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 50 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 10 kA, Farbe des Betätigungselements: rot, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 125 A, Schaltleistung bei 400 V: 50 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG2650010R0002
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.803,99*
€ 2.935,64*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.801,23*
€ 2.936,55*
Frei Haus
ab € 2.827,77*
€ 2.963,79*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.844,97*
€ 3.058,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.152,85*
€ 3.281,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.936,55*
€ 3.494,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.902,22*
€ 3.453,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.833,55*
€ 3.371,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.810,67*
€ 3.344,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.801,23*
€ 3.333,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.