Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz 09380122651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz 09380122651
Kontakteinsatz 09380122651
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56585509
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380122651
EAN/GTIN:
     5713140056350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker

Kontakteinsatz 09380122651

Einsätze, Axialschraub- / Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 100 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 16...35 mm² 0,2...2,5 mm² Signal, Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
100 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,79*
€ 66,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,85*
€ 66,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,61*
€ 66,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,52*
€ 67,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,82736*
€ 70,27736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,08*
Zubehör
Harting
09 38 012 2751
ab € 63,4665*
Zubehör
Harting
09 32 000 6104
ab € 0,96*
Zubehör
Harting
19300241732
ab € 13,1254*
Zubehör
Harting
09300241250
ab € 14,6289*
Zubehör
Harting
19 30 024 0272
ab € 17,6285*
Zubehör
Harting
19 30 024 0427
ab € 11,5122*
Zubehör
Harting
09 30 024 1520
ab € 7,4238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.