| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58855976 Herst.-Nr.: 40071354506 EAN/GTIN: 4012539328766 |
| |
|
| | |
| Piktogrammscheibe 2-seitig LED PR/BL 40071354506 Zubehör für Leuchtentyp GuideLed 10x21 bis 10x24: Piktogrammscheibe, Pfeil rechts/blind gem. ISO 7010, inkl. LEDs. Ausführung: sonstige Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Bedeutung des Piktogramms: | Rettungsweg | Richtung: | sonstige | Doppelseitig: | ja | Länge: | 225 mm | Breite: | 135 mm | Materialstärke: | 12 mm | Erkennungsweite: | 20 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,51* | € 117,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,96* | € 118,59* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,45* | € 122,77* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,13* | € 124,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,85* | € 129,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|