Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte PSD, 840 WT490C LED #62352100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-59467839
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62352100
EAN/GTIN:
     8719514623521
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Treiber

LED-Feuchtraumleuchte PSD, 840 WT490C LED #62352100

Pacific LED gen5 ist eine innovative wasserdichte LED-Leuchte die beste ihrer Klasse, die für ihre optimale Leistung gelobt wird. Sie erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen der modernen und rauen Industrie. Es handelt sich um eine sehr robuste, kompakte und zuverlässige Leuchte mit ausgezeichneter Lichtqualität. Mit einem hohen Grad an mechanischem (IK08), Wasser- und Staubschutz (IP66), kombiniert mit bewährter Chemikalienbeständigkeit, kann die Pacific LED gen5 den rauen Bedingungen der Automobil-, Lebensmittel- und Schwerindustrie perfekt standhalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 114,75*
€ 143,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,62*
€ 143,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 119,84*
€ 149,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,16*
€ 152,04*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 127,93*
€ 158,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62333000
ab € 426,99*
Ähnlich
Philips
62332300
ab € 391,11*
Ähnlich
Philips
10958200
ab € 128,36*
Ähnlich
Philips
62675100
ab € 188,86*
Ähnlich
Philips
62679900
ab € 205,97*
Ähnlich
Philips
62677500
ab € 171,59*
Ähnlich
Philips
62678200
ab € 206,68*
Ähnlich
Philips
62676800
ab € 172,66*
Ähnlich
Philips
62673700
ab € 154,70*
Ähnlich
Philips
62674400
ab € 188,89*
Ähnlich
Philips
62672000
ab € 158,09*
Ähnlich
Philips
62681200
ab € 206,94*
Ähnlich
Philips
10999500
ab € 172,83*
Ähnlich
Philips
62321700
ab € 172,39*
Ähnlich
Philips
62318700
ab € 206,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.