Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte 830, weiß Olisq RWD1 #8193940


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Leuchte 830, weiß Olisq RWD1 #8193940
Artikel-Nr.:
     6012B-63166164
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8193940
EAN/GTIN:
     4018242676439
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Leuchte 830, weiß Olisq RWD1 #8193940

Dekorative, runde Anbauleuchte mit einem zylindrischen, opalen Diffusor aus PC, schlagfest. Optional stehen als Zubehör Dekor-Ankleidungen für passgenaue Licht- und Rauminszenierungen zur Verfügung, die auf Anfrage auch in kundenspezifischen Farben ausgeführt werden können. Entwickelt und hergestellt in Deutschland. In Kombination mit einem separat zu bestellendem Zubehör (ZVF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,05*
€ 161,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,80*
€ 162,67*
Frei Haus
ab € 137,77*
€ 172,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 143,05*
€ 178,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2930500
ab € 34,24*
Zubehör
TRILUX
8223800
ab € 91,03*
Zubehör
TRILUX
8223900
ab € 100,46*
Zubehör
TRILUX
8224000
ab € 94,00*
Zubehör
TRILUX
8224100
ab € 103,61*
Zubehör
TRILUX
8269600
ab € 19,42*
Zubehör
TRILUX
8270600
ab € 19,38*
Zubehör
TRILUX
8269800
ab € 19,42*
Zubehör
TRILUX
8270200
ab € 19,38*
Zubehör
TRILUX
8226900
ab € 39,41*
Zubehör
TRILUX
8228000
ab € 68,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.