Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-63859129 Herst.-Nr.: RP-HT090E-H EAN/GTIN: 5025232274444 |
| |
|
| | |
| Leichtbügel-Kopfhörer RPHT090EH gr TV-Bügel-Kopfhörer, große Ohrmuscheln mit XBS Bass-System, 30 mm D/A-Wandler, Impedanz: 24 Ohm/1 kHz, Empfindlichkeit: 100 dB/mW, Belastbarkeit: 1000 mW, 3,5 mm Stereo-Mini-Stecker, Neodym-Magnet, inkl. 6,3 mm Stereo-Stecker-Adapter, Farbe: Grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Kabel | Frequenz: | 16..22000 Hz | Kabellänge: | 5 m | Lautstärkeregler: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 6,84* | € 9,58* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,89* | € 10,96* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,85* | € 12,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,94* | € 12,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,04* | € 13,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|