Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette R=60mm,H=34mm,B=61mm PL5-61-6F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-65083281
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16025061006
EAN/GTIN:
     4025113205742
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa

Führungskette R=60mm,H=34mm,B=61mm PL5-61-6F

Kunststoff-Führungskette PL5 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
61 mm
Innenhöhe:
34 mm
Außenbreite:
75 mm
Außenhöhe:
40 mm
Biegeradius:
60 mm
Max. freitragende Länge:
31 m
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,47*
€ 45,80*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,74*
€ 45,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,69*
€ 47,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,81*
€ 51,15*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,87*
€ 55,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 47,18*
€ 56,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 46,68*
€ 55,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,84*
€ 52,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,92*
€ 49,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,32*
€ 47,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,69*
€ 42,47
pro Meter
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,49*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 30,98*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 31,01*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 30,93*
Ähnlich
Flexa
16024113005
ab € 31,08*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 30,99*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,48*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,36*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,45*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,23*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,23*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 27,09*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,08*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 27,09*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.