| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65255713 Herst.-Nr.: OS0025 EAN/GTIN: 4021179178921 |
| |
|
| | |
| Reflexlichtschranke OS0025 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 10 m, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Anschlussklemmen, Klemmen bis 1,5 mm², Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO, Werkstoff Optik: Glas Weitere Informationen: | | Lieferumfang des Einwegsystems: | Empfänger | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Bemessungsschaltabstand: | 10000 mm | Max. Schaltabstand: | 10000 mm | Max. Ausgangsstrom: | 350 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,03* | € 254,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 231,29* | € 255,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,84* | € 257,19* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 230,67* | € 257,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 239,04* | € 263,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|