Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter PXR25 160A, 3p NZMN2-PX160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-65467268
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192240
EAN/GTIN:
     4015081927913
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter PXR25 160A, 3p NZMN2-PX160

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -PX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..18 A
Verlustleistung:
21,12 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.181,43*
€ 1.314,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.180,38*
€ 1.315,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.191,22*
€ 1.327,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.254,85*
€ 1.395,84*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.314,71*
€ 1.465,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,64*
€ 1.579,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,85*
€ 1.564,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,08*
€ 1.501,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,22*
€ 1.461,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,22*
€ 1.417,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261232
ab € 4,81*
Ähnlich
Moeller
260180
ab € 57,77*
Ähnlich
Eaton
115392
ab € 375,28*
Ähnlich
Eaton
259832
ab € 524,26*
Ähnlich
Eaton
266773
ab € 11,81*
Ähnlich
Eaton
271457
ab € 87,65*
Ähnlich
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,49*
Ähnlich
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 375,70*
Ähnlich
Eaton
260038
ab € 12,43*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.