Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZM2 PXR25 Leistungsschalter - inte grierte Energiemessung Klasse 1, 160A, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5753286
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMN2-PX160
EAN/GTIN:
     4015081927913
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM…-PX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 160 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 64...160 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 2...10 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 2...18 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMN2-PX160
Ident Code:
192240
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Automat, Transformatorschutzschalter, Einbaugerät, Anlagenschutzschalter, Generatorschutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.181,43*
€ 1.314,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.180,38*
€ 1.315,09*
Frei Haus
ab € 1.191,22*
€ 1.327,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.254,85*
€ 1.395,84*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.314,71*
€ 1.465,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,27*
€ 1.743,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,03*
€ 1.724,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,91*
€ 1.655,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,98*
€ 1.612,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,71*
€ 1.564,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261232
ab € 4,81*
Ähnlich
Moeller
260180
ab € 57,77*
Ähnlich
Eaton
115392
ab € 375,28*
Ähnlich
Eaton
259832
ab € 524,26*
Ähnlich
Eaton
266773
ab € 11,81*
Ähnlich
Eaton
271457
ab € 87,65*
Ähnlich
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,49*
Ähnlich
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 375,70*
Ähnlich
Eaton
260038
ab € 12,43*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.