Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme ST 4-HEDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennklemme ST 4-HEDI
Trennklemme ST 4-HEDI
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65961675
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3035140
EAN/GTIN:
     4017918975272
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
Trennklemme

Trennklemme ST 4-HEDI

Hebeltrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/orange
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Klammeranschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,6586*
€ 3,1386*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8306*
€ 3,3106*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,94594*
€ 3,41594*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 3,42*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9542*
€ 3,4242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4242*
€ 4,0748
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9542*
€ 3,5155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 171,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,212*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2043*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8284*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,6293*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,664*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4238*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 1,8136*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,4901*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,66556*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.