Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte 00611855


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Waldmann MACH LED Plus LED Maschinenleuchte Linear, starr / 30 W 18 → 30 V dc
Artikel-Nr.:
     6012B-67559903
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     00611855
EAN/GTIN:
     4013330054458
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenleuchte led ip67
maschinenlampe led

Maschinenleuchte 00611855

Wartungsfreie LED-Technologie. Power-Ausführung. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Seitenteile aus Hochleistungskunststoff. Vergossene M12-Steckverbindung. Viton®-Dichtung für eine hohe Schutzart.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
22..26 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,59*
€ 413,90*
Frei Haus
ab € 346,47*
€ 414,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 363,13*
€ 417,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,19*
€ 428,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 384,21*
€ 442,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,85*
€ 497,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,44*
€ 495,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,67*
€ 476,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,61*
€ 466,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Waldmann
408001876-00582065
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.