Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Abschlußwiderstand (M) 75Ohm, 0.5W VideoRGB 100023613


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-69061812
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023613
EAN/GTIN:
     4018359106225
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
abschlusswiderstand

BNC-Abschlußwiderstand (M) 75Ohm, 0.5W VideoRGB 100023613

Anmerkungen: 0.1% Video RGB
Kennzeichnung grün Z: 75 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: m Technische Daten: 0.5 W
100 MHz
= 20 dB
Weitere Informationen:
Anschlussart:
BNC
Anwendung:
Antennen-/SAT-Technik
DC-Trennung:
nein
Widerstand:
75 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 2,672*
€ 3,682*
5
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 3,71*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,78*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 3,89*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 3,036*
€ 4,166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,166*
€ 4,95754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,056*
€ 4,82664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,866*
€ 4,60054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,586*
€ 4,26734
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,036*
€ 3,61284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.