Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.2 400A 185mm 1.260.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen Sicherungslastschalt- 1.260.000 leiste NH2 400A 185mm SaS M12
Mersen Sicherungslastschalt- 1.260.000 leiste NH2 400A 185mm SaS M12
Artikel-Nr.:
     6012B-70353123
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     G1023207
EAN/GTIN:
     9008567000212
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Einpressmutter
Setzmutter
nh-sicherung gr.2

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.2 400A 185mm 1.260.000

MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. MULTIVERT 400A Schaltleisten können auf 185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 400A Schaltleisten sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 2, 400A entwickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, mersen nh-sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,76*
€ 214,48*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,05*
€ 215,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 182,65*
€ 221,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,67*
€ 239,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,66*
€ 247,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
M1033815
ab € 5,82*
Zubehör
k.A.
N1033816
ab € 5,83*
Zubehör
k.A.
P1033817
ab € 5,83*
Zubehör
Mersen
M1023281
ab € 99,81*
Zubehör
Mersen
N1023282
ab € 183,41*
Zubehör
Mersen
H1023277
ab € 155,30*
Zubehör
Mersen
M1024569
ab € 152,92*
Zubehör
Mersen
Q1024572
ab € 159,68*
Zubehör
Mersen
J1023301
ab € 9,97*
Zubehör
Mersen
K1023302
ab € 41,34*
Zubehör
Mersen
L1023303
ab € 35,24*
Zubehör
Mersen
K223730
ab € 7,71*
Zubehör
Mersen
F223726
ab € 8,95*
Zubehör
Mersen
Q201862
ab € 7,04*
Zubehör
Mersen
N232519
ab € 15,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.