Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Schutzk.-Dose UP 16A 230V 2P+E IP44 10008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Schutzk.-Dose UP 16A 230V 2P+E IP44 10008
MONDO Schutzk.-Dose UP 16A 230V 2P+E IP44 10008
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71156664
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10008
EAN/GTIN:
     4015609003501
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

MONDO Schutzk.-Dose UP 16A 230V 2P+E IP44 10008

WALTHER Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 3P IP44
Wandsteckdose der Serie MONDO
aus PA6 Material
Unterputz in perlweiß (RAL 1013)
mit Schraubanschluss und Putzausgleich
Flanschmaß 98x70mm
Befestigungsmaß 58x50mm

Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
sonstige
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,10*
€ 23,05*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,41*
€ 24,10*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,79*
€ 24,28*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 19,52*
€ 26,23*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 25,77*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.