Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 100 Mbit/s, 24-48 VDC, 24020080000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 100 Mbit/s, 24-48 VDC, 24020080000
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 100 Mbit/s, 24-48 VDC, 24020080000
Artikel-Nr.:
     4502-45F5751
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24020080000
EAN/GTIN:
     4099891550769
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 24020080000, Harting Industrieller Ethernet-Schalter, unverwaltet, Fast ethernet, Nennspannung: 24, 48 VDC, Gesamtzahl der Ports: 8, Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
8
Spannung:
24-48 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 162,67*
€ 190,89*
€ 6,90*
ab € 166,90*
€ 194,16*
Frei Haus
ab € 164,64*
€ 196,01*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,27*
€ 213,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7115
ab € 21,6169*
Zubehör
Harting
09470600023
ab € 14,22*
Zubehör
Harting
09457711125
ab € 26,60*
Zubehör
Harting
09457511551
ab € 69,39*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.