Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster DC 10-60V PNP WT45-P260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexions-Lichttaster DC 10-60V PNP WT45-P260
Reflexions-Lichttaster DC 10-60V PNP WT45-P260
Artikel-Nr.:
     6012B-71855613
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1009108
EAN/GTIN:
     4047084166952
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Reflexions-Lichttaster DC 10-60V PNP WT45-P260

Kompakt-Lichtschranken, W45, WT45-P260, Schaltabstand max.: 200 mm ... 2.000 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,66*
€ 915,48*
Frei Haus
ab € 823,03*
€ 920,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 829,64*
€ 929,40*
Frei Haus
ab € 862,73*
€ 988,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,40*
€ 1.105,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,41*
€ 1.090,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,48*
€ 1.043,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,56*
€ 1.021,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,64*
€ 987,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.