| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72754759 Herst.-Nr.: 113181000-00679131 EAN/GTIN: 4013330088217 |
| |
|
| | |
| Maschinenleuchte 113181000-00679131 Wartungsfreie LED-Technologie. Starke High Power LEDs für maximales Licht. Mit eng abstrahlender Lichtcharakteristik. Stufenlose und flickerfreie Dimmung (zuschaltbar). Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Viton®-Dichtung für eine hohe Schutzart. Chemisch beständig gegenüber vielen Medien wie Ölen oder Kühlschmierstoffen. Weitere Informationen: | | Ausführung des Leuchtenfußes: | Anschraubplatte | Werkstoff des Leuchtenkopfes: | Aluminium | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 100..240 V | Mit Betriebsgerät: | ja | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,80* | € 463,35* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,71* | € 463,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 400,03* | € 467,66* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 418,46* | € 485,25* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 542,35* | € 620,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|