Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter LHDQ6.10ND8X80V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-73069515
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     390122
EAN/GTIN:
     4013364346925
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Leitungshalter LHDQ6.10ND8X80V2A

Leitungshalter DEHNQUICK zum Verlegen von Rundleitern z. B. Unterputz oder auf der Wand (hinter dem Wärmedämm-Verbundsystem). Ausführung mit Nageldübel 8 x 80 mm, vormontiert.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6..10 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Wandabstand:
0 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
130
1
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 1,80*
50
€ 5,00*
ab € 1,6696*
€ 2,1696*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,737*
€ 2,257*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 2,31*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,257*
€ 2,68583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,167*
€ 2,57873
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,737*
€ 2,06703
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.