Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Steckbogen f.VA Steck-ES VBS-E 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edelstahl-Steckbogen VBS-E, V4A, Ø mm - Zoll 16 mm
Edelstahl-Steckbogen VBS-E, V4A, Ø mm - Zoll 16 mm
Artikel-Nr.:
     6012B-75057624
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20860016
EAN/GTIN:
     4013960211511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A

Edelstahl-Steckbogen f.VA Steck-ES VBS-E 16

VBS-E ist ein Edelstahl-Steckbogen aus rostfreiem Stahl Werkstoff 1.4571 (V4A), AISI 316 TI. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung der Edelstahlrohre V4 Steck-ES und V2 Steck-ES. Der Vorteil liegt in der sehr schweren Druckfestigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55571 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Halogenfrei:
ja
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,09*
€ 206,87*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 174,924*
€ 207,464*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,32*
€ 213,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 183,992*
€ 217,612*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,7165*
€ 231,3565*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,08*
€ 253,5652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,35*
€ 252,6965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,17*
€ 240,5823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,41*
€ 236,1079
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,32*
€ 213,3908
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 35,864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.