Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbogen M16 f. VA Steck-ES


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2106006
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     VBS-E16
EAN/GTIN:
     4013960211511
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A
VBS-E ist ein Edelstahl-Steckbogen aus rostfreiem Stahl Werkstoff 1.4571 (V4A), AISI 316 TI. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung der Edelstahlrohre V4 Steck-ES und V2 Steck-ES. Der Vorteil liegt in der sehr schweren Druckfestigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55571 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm Farbe: Edelstahl, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 16 mm, Werkstoffgüte: rostfreier Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 16 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: true, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: sehr schwer (Klasse 5, 4000 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: sehr schwer (Klasse 5, 4000 N), Radius: 55 mm VPE: 5 Größe: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
VBS-E16
Ident Code:
20860016
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,20*
€ 206,24*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 175,034*
€ 206,824*
Frei Haus
ab € 180,54*
€ 212,43*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 184,922*
€ 216,942*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,0865*
€ 230,7565*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,824*
€ 246,12056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,264*
€ 244,26416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,534*
€ 235,06546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,314*
€ 230,04366
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,034*
€ 208,29046
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 35,0068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.