Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenbügel Cu 10x3mm für 8 E/A 790-191


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenbügel Cu 10x3mm für 8 E/A 790-191
Sammelschienenbügel Cu 10x3mm für 8 E/A 790-191
Artikel-Nr.:
     6012B-75219731
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     790-191
EAN/GTIN:
     4045454229771
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
wago kontakttechnik sammelschienenk...
sammelschienenklemme

Sammelschienenbügel Cu 10x3mm für 8 E/A 790-191

Sammelschienenbügel
Cu 10 mm x 3 mm
für 8 E/A
passend für I/O-Klemmen, Serie 750
silberfarben
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
140 A
Ausführung:
Profil
Länge:
130 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
60 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,15*
€ 3,29*
25
€ 5,46*
ab € 2,6536*
€ 3,4136*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,68805*
€ 3,45805*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,7328*
€ 3,5128*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,785*
€ 4,165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,5128*
€ 4,18023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3628*
€ 4,00173
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7328*
€ 3,25203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 87,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 5,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,211*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,7036*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 139,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.