Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenbügel f. 8 E/A passend f. I/O-Klemmen 10x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2657985
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     790-191
EAN/GTIN:
     4045454229771
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
wago kontakttechnik sammelschienenk...
sammelschienenklemme
Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 8 E/A; passend für I/O-Klemmen, Serie 750; silberfarben Breite: 10 mm, Ausführung: Profil, Höhe: 60 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Länge: 130 mm Ausführung: Cu 10x3 mm, für 8 E/A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
790-191
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,15*
€ 3,29*
25
€ 5,46*
ab € 2,6536*
€ 3,4136*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,68805*
€ 3,45805*
25
Frei Haus
ab € 2,7328*
€ 3,5128*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,785*
€ 4,165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,165*
€ 4,95635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,905*
€ 4,64695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,805*
€ 4,52795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,575*
€ 4,25425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,425*
€ 4,07575
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,785*
€ 3,31415
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 5,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,211*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,7036*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 139,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.