Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
LED-Strahler 4x56W 3000K asym. 721725.1131
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-76024880
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
721725.1131
EAN/GTIN:
4051859031673
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
LED-Strahler 4x56W 3000K asym. 721725.1131
LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Edelstahlbügel, pulverbeschichtet, geeignet für Mastmontage. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Außen-und Baustellenleuchten, Maste
Weitere Suchbegriffe:
Fluter
,
Flutlichtanlagen
,
Flutlichtleuchte
,
Flutlichtstrahler
,
Flächenstrahler
,
Großflächenstrahler
,
Lichtstrahler
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
LED-Baustrahler
,
led flutlichtstrahler ip65 3000 k
,
led-baustrahler
,
led-baustrahler ip65
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 465,71*
€ 534,67*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 472,10*
€ 539,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 479,10*
€ 545,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 482,66*
€ 550,82*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 486,61*
€ 558,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,82*
€ 655,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,27*
€ 646,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,47*
€ 612,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,66*
€ 599,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,66*
€ 574,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abzweigdose schwarz 982638.003
RZB Leuchten
982638.003
ab € 37,20*
Zubehör
Aufsatzstück Lightstream 108mm 108mm 2f ST Zubehör 982005.000
RZB Leuchten
982005.000
ab € 102,82*
Zubehör
Aufsatzstück Lightstream 108mm 108mm 2f ST Zubehör 982005.0031
RZB Leuchten
982005.0031
ab € 123,62*
Zubehör
Aufsatzstück Lightstream 76mm 76mm 1f ST Zubehör 982002.000
RZB Leuchten
982002.000
ab € 71,26*
Zubehör
Aufsatzstück Lightstream 76mm 76mm 1f ST Zubehör 982002.0031
RZB Leuchten
982002.0031
ab € 92,63*
Zubehör
Aufsatzstück Lightstream 89mm 89mm 1f ST Zubehör 982046.000
RZB Leuchten
982046.000
ab € 87,18*
Zubehör
Aufsatzstück Lightstream 89mm 89mm 1f ST Zubehör 982046.0031
RZB Leuchten
982046.0031
ab € 110,26*
Zubehör
Mastaufsatz Lightstream LED L346,f.Zopf d60 MASTAUFSATZ ZU LIGHTSTREAM LED MAXI
RZB Leuchten
982059.000
ab € 90,39*
Zubehör
Mastschelle 982478.0031
RZB Leuchten
982478.0031
ab € 67,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen