Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte 58215730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte 58215730
Deckenleuchte 58215730
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-77567609
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58215730
EAN/GTIN:
     4251433946168
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte 58215730

Decken-Anbauleuchte 470 mm, mit Indirektanteil, Schirm gelb, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in rundem Design, Lichtaustritt durch mundgeblasenes, mattes Opalglas mit indirektem Lichtanteil. Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 362,43*
€ 427,02*
Frei Haus
ab € 374,03*
€ 440,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 379,02*
€ 444,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 405,56*
€ 473,97*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 408,10*
€ 478,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,93*
€ 529,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,25*
€ 525,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,93*
€ 503,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,48*
€ 489,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,02*
€ 451,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211000
ab € 215,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58193000
ab € 437,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211782
ab € 215,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58192723
ab € 426,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58192782
ab € 424,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211774
ab € 216,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211781
ab € 215,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58212782
ab € 354,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214701
ab € 446,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214771
ab € 445,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214782
ab € 444,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58216724
ab € 595,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58194003
ab € 634,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58212003
ab € 354,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.